Pince-étau Roebuck 4355506, Forme des becs: Courbé | Longueur: 135 mm | Capacité de serrage: 30 mm
Pince étau à mâchoire courbée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :733809
Roebuck :4355506
Rubix :R600-5382356
EAN :3660338343254


Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 30 mm |
| Longueur | 135 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU TYPE AMERICAINE 135MM
Ces outils disposent d'un pouvoir de préhension exceptionnel et peuvent être verrouillés sur la pièce utilisée.
Les pinces possèdent des mâchoires en acier chrome vanadium forgées intégrant un coupe-câble et un levier de déverrouillage pour un démontage facile.
Utilisation générale, bec fin, particulièrement utile pour les travaux de chauffage et plomberie.
Les pinces possèdent des mâchoires en acier chrome vanadium forgées intégrant un coupe-câble et un levier de déverrouillage pour un démontage facile.
Utilisation générale, bec fin, particulièrement utile pour les travaux de chauffage et plomberie.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 30 mm |
| Longueur | 135 mm |
| Poids | 175 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,59 € HT
/ unité
16,31 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h