Pince-étau Roebuck 845295, Forme des becs: Court | Longueur: 220 mm | Capacité de serrage: 55 mm
Pince étau grande capacité bec court ou profond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :845295
Rubix :C600-5181989
EAN :3660338075704


Résumé technique
| Forme des becs | court |
|---|---|
| Capacité de serrage | 55 mm |
| Longueur | 220 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU GRANDE CAPACITE BECS COURTS
4 positions.
Cataphorèse noir.
Déverrouillage d’une seule main.
Capacité ouverture : 55 mm (court) 105 mm (profond) Diamètre ouverture : 55 mm (court) 95 mm (profond) Profondeur :75 mm (court) 85 mm (profond)
Fabrication française
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | court |
|---|---|
| Capacité de serrage | 55 mm |
| Longueur | 220 mm |
| Poids | 650 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 36,61 €
35,00 € HT
/ unité
42,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h