Pince-étau Roebuck 845299, Forme des becs: Long | Longueur: 250 mm | Capacité de serrage: 80 mm
Pince étau grande capacité bec long
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971995
Roebuck :845299
Rubix :C600-5183726
EAN :3660338075728


Résumé technique
| Forme des becs | long |
|---|---|
| Capacité de serrage | 80 mm |
| Longueur | 250 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU GRANDE CAPACITE BECS LONGS
4 positions.
Cataphorèse noire.
Déverrouillage d’une seule main.
Capacité ouverture : 80mm
Diamètre ouverture : 80mm
Profondeur : 73mm
Fabrication française
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | long |
|---|---|
| Capacité de serrage | 80 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Capacité | 80 mm |
| Poids | 760 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 39,74 €
38,00 € HT
/ unité
45,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h