Pince-étau Roebuck 865204, Longueur: 270 mm | Capacité de serrage: 290 mm

Pince étau g-max

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865204
Rubix :C600-5285644
EAN :3660338195839
PINCE ETAU G-MAX

Résumé technique

Capacité de serrage290 mm
Longueur270 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE ETAU G-MAX


Crémaillère 6 positions pour serrer toutes les formes.

Une grande ouverture.

Un serrage avec des mors toujours parallèles.

Largeur des mors : 16 mm

Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.

Serrage précis et puissant (de 300 à 600 daN).

Protection des mors par chromage.

Protection du corps par cataphorèse.

Revêtement technique haute protection contre la corrosion.

Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d’une seule et même main.

Réglage de la force de serrage grâce à la molette.

Informations techniques


Attributs
Capacité de serrage290 mm
Longueur270 mm
Poids840 g
74,93 € HT
/ unité
89,92 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
74,93 € HT / unité
4 et plus
67,55 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.