Pince-étau SAM 211-25, Forme des becs: Mince | Longueur: 235 mm
Pince Etau Type Americaine 135 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :211-25
Rubix :0149-5009720
EAN :3272670242616



Documents
Détails articles : PINCE ETAU 211-25 UC 5
Idéale pour tous les travaux avec un maximum de force. Mâchoires fines. Vis de réglage précise pour l'ajustement de la force .C1 = Carré; C2 = Hexagonal; C3 = Rond.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | mince |
|---|---|
| Longueur | 235 mm |
| Poids | 600 g |
| Type | pinces-étaux type américaine (mâchoires fines) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,25 € HT
/ unité
51,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
