Pince-étau Roebuck 4972000, Forme des becs: Courbé | Longueur: 235 mm | Capacité de serrage: 63 mm
Pince étau à mâchoire courbée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :733811
Roebuck :4972000
Rubix :R600-5310375
EAN :3660338498299


Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 63 mm |
| Longueur | 235 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU MACHOIRE COURBEE
Ces outils disposent d'un pouvoir de préhension exceptionnel et peuvent être verrouillés sur la pièce utilisée.
Les pinces possèdent des mâchoires en acier chrome vanadium forgées intégrant un coupe-câble et un levier de déverrouillage pour un démontage facile.
Utilisation générale, bec fin, particulièrement utile pour les travaux de chauffage et plomberie.
Les pinces possèdent des mâchoires en acier chrome vanadium forgées intégrant un coupe-câble et un levier de déverrouillage pour un démontage facile.
Utilisation générale, bec fin, particulièrement utile pour les travaux de chauffage et plomberie.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 63 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Poids | 555 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,73 € HT
/ unité
36,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h