Pince-étau Roebuck 4971996, Forme des becs: Étau | Longueur: 279 mm | Capacité de serrage: 38 mm
Pince étau serre-joint
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :4971996
Rubix :R600-5310371
EAN :3660338498251


Résumé technique
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 38 mm |
| Longueur | 279 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU SERRE-JOINT
Cet outil dispose d'un pouvoir de préhension exceptionnel et peut être verrouillés sur la pièce utilisée.
Cette pince possède des mâchoires en acier chrome vanadium forgées et un levier de déverrouillage pour un démontage facile.
Serre joint en forme de C pour les travaux de soudure, carrosserie et le serrage de profilés.
Cette pince possède des mâchoires en acier chrome vanadium forgées et un levier de déverrouillage pour un démontage facile.
Serre joint en forme de C pour les travaux de soudure, carrosserie et le serrage de profilés.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 38 mm |
| Longueur | 279 mm |
| Capacité | 38 mm |
| Poids | 750 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,03 € HT
/ unité
54,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h