Pince coupante EGA Master 72094, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 160 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :72094
Rubix :1304-5514745
Fabricant :72094
EAN :8412783720945


Résumé technique
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 260 g |
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE RENFORCEE 160 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
PINCE COUPANTE RENFORCÉE 160 MM (6") ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Pince coupante renforcée non étincelante en Cu-Be, longueur 160 mm, conçue pour les zones potentiellement explosives.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 260 g |
| Type | pince coupante renforcée non étincelante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,18 € HT
/ unité
303,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours