Pince coupante Knipex 77 32 115 SB, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 158 mm | Longueur des becs: 14 mm

Pince coupante de côté pour l’électronique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :77 32 115 SB
Rubix :7510-5313676
EAN :4003773013952
PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 115MM

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur158 mm
Poids102 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 115MM


Tête pointue, avec petit biseau. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Charnière de précision entrepassée. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Le polissage ou polissage miroir (seulement finition 2) associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants trempés par induction. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur158 mm
Poids102 g
Longueur des becs14 mm
86,45 HT
/ unité
103,74 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h