Pince coupante Facom 416.PMT, Forme des becs: Pointu | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 10.5 mm
Pinces coupantes Micro-Tech® "pointues becs effilés" : maniabilité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :416.PMT
Rubix :0139-5007039
EAN :3148511755129



Documents
Détails articles : PINCE EFFILEE COUPE MI RASE MT 416.PMT UC5
Les pinces coupantes MICRO-TECH® "pointues becs effilés" FACOM sont conçues pour offrir précision et maniabilité. Leur conception spéciale permet de passer facilement entre les obstacles d’un circuit imprimé et d’assurer une excellente visibilité lors du travail.
Caractéristiques :
Grâce à leurs becs effilés et peu encombrants, ces pinces coupantes accèdent aux zones difficiles d’accès avec une grande facilité. Elles sont conçues pour offrir une coupe nette et précise, tout en garantissant une meilleure visibilité de la zone de travail. Ergonomiques et fiables, elles conviennent parfaitement aux opérations de précision répétitives.
Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Type de coupe : scie japonaise
• Type de tête de pince : coupe diagonale
• Type de poignée : acétate
Normes :
• ISO 9654 : norme internationale garantissant la conformité et la performance
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
Grâce à leurs becs effilés et peu encombrants, ces pinces coupantes accèdent aux zones difficiles d’accès avec une grande facilité. Elles sont conçues pour offrir une coupe nette et précise, tout en garantissant une meilleure visibilité de la zone de travail. Ergonomiques et fiables, elles conviennent parfaitement aux opérations de précision répétitives.
Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Type de coupe : scie japonaise
• Type de tête de pince : coupe diagonale
• Type de poignée : acétate
Normes :
• ISO 9654 : norme internationale garantissant la conformité et la performance
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Accès facilité aux zones difficiles grâce aux becs effilés
• Précision optimale dans les travaux de coupe fine
• Conception ergonomique pour un confort d’utilisation
• Précision optimale dans les travaux de coupe fine
• Conception ergonomique pour un confort d’utilisation
Applications
Ces pinces coupantes sont idéales pour les professionnels de l’électronique, les techniciens de maintenance et les électriciens intervenant sur des circuits imprimés et des composants miniatures. Elles conviennent parfaitement aux travaux de précision nécessitant une coupe fine dans des environnements restreints.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | pointu |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Poids | 60 g |
| Longueur des becs | 10,5 mm |
| Capacité de coupe | 0,8 mm |
| Type | pinces coupantes tête pointue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,56 € HT
/ unité
95,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h