Pince coupante Roebuck 847004, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 140 mm | Longueur des becs: 28.5 mm

Pince coupante diagonale gainée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :4971963
Roebuck :847004
Rubix :C600-5204699
EAN :3660338076435
PINCE COUPANTE DIAGONALE 140MM

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur140 mm
Poids130 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DIAGONALE 140MM


Norme : ISO 5749


Acier chrome vanadium entièrement trempé.

Taillants traités par induction.

Finition polie

Dureté : 63HRC

Application pour fils souples à durs.

Points forts

Manche ergonomique exclusif

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur140 mm
Poids130 g
Longueur des becs28,5 mm
Promotion
Au lieu de 18,72 €
18,30 € HT
/ unité
21,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h