Pince coupante Knipex 74 02 180, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 180 mm

Pince coupante de côté

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :74 02 180
Rubix :7510-5291686
EAN :4003773023074
PINCE COUPANTE COTE FTE DEMULTIPLIC. 180MM

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur180 mm
Poids273 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE FTE DEMULTIPLIC. 180MM


La pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 02 180 est conçue pour répondre aux sollicitations intenses et continues. Compacte, puissante et ergonomique, elle permet une coupe nette, même des matériaux durs, tout en réduisant considérablement l’effort physique. Sa robustesse et sa qualité de fabrication en font un outil fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.

Caractéristiques :
La Knipex 74 02 180 se distingue par sa capacité de coupe malgré ses dimensions réduites. Grâce à une géométrie optimisée des tranchants, de l’articulation et des poignées, elle offre une transmission de force efficace qui facilite la coupe de fils très durs, y compris la corde à piano. Les poignées ergonomiques à trois composants assurent une excellente prise en main et un grand confort d’utilisation, même en cas d’usage prolongé. Son axe d’articulation forgé d’une seule pièce garantit une stabilité et une durabilité exceptionnelles, tandis que le traitement de surface protège efficacement contre la corrosion. Ce modèle est également équipé de deux emplacements KNIPEXtend, permettant l’ajout d’accessoires pour une utilisation encore plus polyvalente.

Spécifications :
- Référence : 74 02 180
- Dimensions : 180 x 53 x 22 mm
- Type de pince : atramentisée noire
- Finition : polie
- Poignées : ergonomiques à trois composants avec interfaces KNIPEXtend
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 3,8 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 2,7 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 2,2 mm
- Tranchants trempés par induction : dureté d’environ 64 HRC.

Normes :
Ce produit est conforme à plusieurs normes européennes qui garantissent sa qualité et sa sécurité d’utilisation. La norme DIN ISO 5749 spécifie les exigences relatives aux pinces coupantes diagonales, notamment la géométrie, la capacité de coupe et la sécurité. Le produit est également conforme à la réglementation REACH : il ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC), ce qui en fait un choix responsable du point de vue environnemental et sanitaire.

Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, Knipex est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de pinces de haute qualité depuis plus de 140 ans. Reconnue pour sa précision, sa durabilité et son innovation, la marque propose une gamme de plus de 1 000 modèles destinés à des usages professionnels variés. Knipex exporte dans plus de 100 pays et met un point d'honneur à produire exclusivement en Allemagne, avec des exigences strictes de qualité.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Coupe sans effort des fils durs, même de la corde à piano, grâce à un effet de levier renforcé ;
- Réduction de l’effort musculaire de 20 % par rapport aux pinces standards de même taille ;
- Ergonomie optimisée pour une utilisation prolongée sans fatigue ;
- Design compact facilitant le transport et l’accès aux zones difficiles ;
- Tranchants trempés par induction offrant une longue durée de vie de coupe ;
- Poignées ergonomiques avec interfaces pour accessoires KNIPEXtend.

Applications

La pince Knipex 74 02 180 est idéale pour les professionnels du bâtiment, de l’automobile et de l’industrie. Elle convient parfaitement aux interventions mobiles grâce à sa taille compacte et à son faible poids. Son usage est recommandé dans des environnements exigeants comme les chantiers, les ateliers mécaniques ou les installations électriques.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur180 mm
Poids273 g
Capacité de coupe3,8 mm
38,10 € HT
/ unité
45,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h