Pince coupante Knipex 74 01 200, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 200 mm

Coupe-courant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :74 01 200
Rubix :7510-5285124
EAN :4003773034056
PCE COUPANTE COTE FTE 200MM

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids263 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PCE COUPANTE COTE FTE 200MM


Grâce à sa géométrie optimisée et à sa puissance de coupe, la pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 01 200 offre un confort d'utilisation inégalé, même lors de sollicitations intensives. Compacte, robuste et précise, elle se distingue par sa capacité à couper les matériaux les plus durs tout en réduisant considérablement l'effort physique.

Caractéristiques :
La Knipex 74 01 200 se distingue par sa conception à forte démultiplication, qui permet un gain de force d’environ 20 % par rapport à une pince de même taille classique. Cette performance s’explique par l’optimisation de l’angle de coupe, de la forme des tranchants et de l’articulation. Les tranchants, trempés par induction à environ 64 HRC, garantissent une coupe nette et durable, même sur des matériaux aussi résistants que la corde à piano. Son manche ergonomique, gainé de plastique antidérapant, assure une excellente prise en main. Légère (263 g) et compacte (200 mm), elle se transporte facilement dans une sacoche ou une mallette à outils. Sa finition polie, associée à un revêtement atramentisé noir, offre une bonne protection contre la corrosion. L’axe d’articulation rapporté par forgeage renforce encore sa solidité, pour un usage prolongé sur les chantiers ou en atelier.

Spécifications :
- Référence : 74 01 200
- Dimensions : 200 x 47 x 15 mm
- Finition : polie
- Revêtement : atramentisé noir
- Poignées : gainées en plastique
- Dureté des tranchants : env. 64 HRC
- Capacité de coupe fil d'acier mi-dur : Ø 4,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 3,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 2,5 mm

Normes :
La pince Knipex 74 01 200 est conforme à la norme DIN ISO 5749, qui définit les exigences de performance, de sécurité et de qualité pour les pinces coupantes de côté. Elle est également conforme à la réglementation REACH, garantissant l’absence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de pinces de haute qualité. Reconnue mondialement, elle propose plus de 1 000 modèles couvrant tous les besoins des professionnels. Sa mission : fournir des outils fiables, durables et ergonomiques. Innovante, Knipex investit en permanence dans la recherche pour améliorer la performance et la sécurité des utilisateurs.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Réduction de l’effort de coupe de 20 % grâce à la forte démultiplication ;
- Tranchants de précision trempés par induction pour une durée de vie prolongée ;
- Capacité à couper des matériaux très durs comme la corde à piano ;
- Format compact et faible poids pour une portabilité optimale ;
- Excellente ergonomie grâce aux poignées gainées antidérapantes ;
- Articulation renforcée par forgeage pour une résistance mécanique accrue.

Applications

La Knipex 74 01 200 est parfaitement adaptée aux travaux de coupe dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment et de l’industrie. Elle convient particulièrement aux artisans, électriciens, installateurs ou techniciens de maintenance confrontés à des tâches répétitives ou à des matériaux difficiles à couper. Sa conception robuste la rend idéale pour les chantiers de montage ou les interventions mobiles. Elle s’utilise efficacement pour couper du fil mi-dur, dur ou très dur, comme la corde à piano, tout en assurant un confort maximal même en usage intensif.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids263 g
Capacité de coupe4,2 mm
34,15 HT
/ unité
40,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h