Pince coupante Roebuck 847011, Forme des becs: Courbé | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 18.3 mm
Pince coupante en bout gainée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :847011
Rubix :C600-5204701
EAN :3660338076480

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE EN BOUT 200MM
Norme: ISO 5748
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Taillants traités par induction.
Finition polie.
Dureté :63HRC.
Application pour fils souples à très durs (type corde à piano).
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Taillants traités par induction.
Finition polie.
Dureté :63HRC.
Application pour fils souples à très durs (type corde à piano).
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 220 g |
| Longueur des becs | 18,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,55 € HT
/ unité
33,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h