Pince coupante Knipex 79 02 125, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 10 mm
Pince coupante de côté pour l’électronique de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :79 02 125
Rubix :7510-5170786
EAN :4003773061281




Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM POLIE TETE RONDE
tête ronde Une gamme pour les exigences les plus strictes en termes de performance et de résultat. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles. Également disponibles sans biseau pour une coupe à ras. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Finition antireflet. Poids faible. Poignées ergonomiques bicolores bleu/gris bi-matière. Tête ronde à très petit biseau. acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Poids | 59 g |
| Longueur des becs | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,59 € HT
/ unité
99,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h