Pince coupante Facom 416.MT, Forme des becs: Pointu | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 10.5 mm

Pinces coupantes Micro-Tech® "pointues"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :416.MT
Rubix :0139-5019337
EAN :3148511755075
PINCE COUPE SEMI RASE MT 416.MT UC5

Résumé technique

Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids60 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE SEMI RASE MT 416.MT UC5


La pince coupante MICRO-TECH® "pointue" FACOM est conçue pour répondre aux besoins de précision dans les environnements les plus exigeants. Elle est compacte, ergonomique et fiable.

Caractéristiques :
Grâce à ses becs fins et peu encombrants, cette pince coupante permet d'accéder aisément aux espaces restreints. Conçue pour les professionnels, elle offre une grande précision tout en préservant la durabilité de l'outil.

Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Diamètre de coupe : 0,1 à 1 mm
• Type de coupe : affleurant
• Type de tête de pince : coupe diagonale
• Type de poignée : acétate

Normes :
• ISO 9654 : standard de conformité internationale garantissant qualité et performance

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.

Points forts

• Accès facilité dans les zones confinées grâce aux becs pointus
• Grande précision de coupe même dans les environnements complexes
• Légèreté et confort d'utilisation grâce à sa conception ergonomique

Applications

Cette pince coupante est idéale pour les travaux de montage et de maintenance de précision. Elle s'adresse aux professionnels de l'électronique, aux techniciens de maintenance, aux électriciens et aux mécaniciens qui doivent intervenir dans des zones restreintes.

Informations techniques


Attributs
Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids60 g
Longueur des becs10,5 mm
Capacité de coupe1 mm
Type pinces coupantes tête pointue
70,86 € HT
/ unité
85,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h