Pince coupante Facom 405A.15, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 18 mm

Pince coupante diagonale compacte coupe axiale 160 mm

Voir les informations techniques

Références

Facom :405A.15
Rubix :0139-5297060
EAN :3662424076671
PINCE COUPANTE DIAG PVC 160MM 405A.15 (UC5)

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur160 mm
Poids160 g
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE COUPANTE DIAG PVC 160MM 405A.15 (UC5)


• Capacité :
• Fil dur 160 kg/mm² : diamètre 1,6 mm
• Fil mi-dur 100 kg/mm² : diamètre 1,8 mm.
• Présentation : vernie, gaine pvc rouge.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur160 mm
Poids160 g
Longueur des becs18 mm
Typepince coupante diagonale
62,51 € HT
/ unité
75,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.