Pince coupante Knipex 79 62 125 ESD, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 11 mm
Pince coupante tête pointue sans biseau 125mm - Ressort - Gainage ESD Serre-fils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :79 62 125 ESD
Rubix :7510-5313704
EAN :4003773065166






Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM ESD
Destinée aux opérations fines sur composants sensibles, la pince coupante pour l’électronique ESD 79 62 125 ESD Knipex associe précision de coupe et dissipation de l'électricité statique. La conception met l’accent sur la régularité du mouvement et la stabilité du geste dans les environnements techniques.
Caractéristiques :
La pince coupante de côté de précision pour l’électronique ESD 79 62 125 ESD Knipex est destinée à la coupe contrôlée de fils au plus près de composants électroniques sensibles, grâce à des tranchants meulés avec une grande précision, affûtés et dotés de très petits biseaux. La tête pointue facilite l’accès aux zones étroites, notamment sur des cartes électroniques. Le mécanisme repose sur une charnière vissée dont les surfaces ont fait l’objet d’une fabrication soignée, contribuant à un mouvement fluide et régulier sur toute la plage d’ouverture. Ce fonctionnement est complété par un double ressort souple qui assure une ouverture sans à-coups et une reprise constante après chaque coupe. Les poignées gainées bi-matière sont conçues pour améliorer la tenue en main tout en assurant la dissipation de l'électricité statique. Un serre-fils dévissable est intégré afin de retenir les morceaux de fil coupés et d’éviter toute projection incontrôlée lors de l’opération.
Spécifications :
• Dimensions : 125 x 49 x 19 mm
• Poids : 58 g
• Longueur de la mâchoire : 11 mm
• Largeur de tête : 11 mm
• Épaisseur de la mâchoire à l’articulation : 6,5 mm
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 0,8 mm
• Capacité de coupe fil doux : diamètre 0,1 à 1,3 mm
• Dureté des tranchants : env. 64 HRC
• Pince : brunie
• Finition : polie
• Poignées : multimatières avec propriété dissipative ESD
Normes :
• DIN ISO 9654 : définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux pinces de coupe de précision
• DIN EN 61340-5 : encadre les principes de protection contre les décharges électrostatiques dans les environnements sensibles
• REACH : conformité attestant l’absence de substances extrêmement préoccupantes déclarées
Caractéristiques :
La pince coupante de côté de précision pour l’électronique ESD 79 62 125 ESD Knipex est destinée à la coupe contrôlée de fils au plus près de composants électroniques sensibles, grâce à des tranchants meulés avec une grande précision, affûtés et dotés de très petits biseaux. La tête pointue facilite l’accès aux zones étroites, notamment sur des cartes électroniques. Le mécanisme repose sur une charnière vissée dont les surfaces ont fait l’objet d’une fabrication soignée, contribuant à un mouvement fluide et régulier sur toute la plage d’ouverture. Ce fonctionnement est complété par un double ressort souple qui assure une ouverture sans à-coups et une reprise constante après chaque coupe. Les poignées gainées bi-matière sont conçues pour améliorer la tenue en main tout en assurant la dissipation de l'électricité statique. Un serre-fils dévissable est intégré afin de retenir les morceaux de fil coupés et d’éviter toute projection incontrôlée lors de l’opération.
Spécifications :
• Dimensions : 125 x 49 x 19 mm
• Poids : 58 g
• Longueur de la mâchoire : 11 mm
• Largeur de tête : 11 mm
• Épaisseur de la mâchoire à l’articulation : 6,5 mm
• Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 0,8 mm
• Capacité de coupe fil doux : diamètre 0,1 à 1,3 mm
• Dureté des tranchants : env. 64 HRC
• Pince : brunie
• Finition : polie
• Poignées : multimatières avec propriété dissipative ESD
Normes :
• DIN ISO 9654 : définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux pinces de coupe de précision
• DIN EN 61340-5 : encadre les principes de protection contre les décharges électrostatiques dans les environnements sensibles
• REACH : conformité attestant l’absence de substances extrêmement préoccupantes déclarées
electrically discharging handles - dissipative Pointed head. With lead catcher - no uncontrolled loss of cut wire ends. The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Electrically discharging handles - dissipative. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component ESD handles, black/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
• Réduction du risque de décharge électrostatique grâce aux poignées ESD dissipatives
• Coupe contrôlée de fils fins et composants sensibles par des tranchants affûtés avec précision
• Maîtrise des projections de chutes de fil via le serre-fils dévissable intégré
• Confort d’utilisation accru par le double ressort et la fluidité de la charnière vissée
• Maniabilité facilitée par un poids réduit d'environ 20% par rapport aux pinces électroniques standard
• Coupe contrôlée de fils fins et composants sensibles par des tranchants affûtés avec précision
• Maîtrise des projections de chutes de fil via le serre-fils dévissable intégré
• Confort d’utilisation accru par le double ressort et la fluidité de la charnière vissée
• Maniabilité facilitée par un poids réduit d'environ 20% par rapport aux pinces électroniques standard
Applications
Cette pince coupante trouve sa place dans les environnements où la coupe de fils fins et la protection des composants sont prioritaires. Elle est utilisée lors des opérations d’assemblage et de maintenance de cartes électroniques, dans les ateliers de mécanique de précision et sur les postes de câblage nécessitant une maîtrise des décharges électrostatiques. Les métiers concernés incluent notamment l’électronique industrielle, la fabrication de sous-ensembles électriques et les activités de maintenance sur équipements sensibles, dans des conditions où l’accès est restreint et la précision du geste déterminante.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Poids | 58 g |
| Longueur des becs | 11 mm |
| Capacité de coupe | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,46 € HT
/ unité
148,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours