Pince coupante Facom 405.12MT, Forme des becs: Droit | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 16 mm
Pinces coupantes Micro-Tech® "grande capacité" : puissance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :405.12MT
Rubix :0139-5007027
EAN :3148511751855



Documents
Détails articles : PINCE COUPE AXIALE PUISS. MT - 405.12MT - (UC5)
La pince coupante MICRO-TECH® 415.MT "grande capacité" FACOM est conçue pour offrir puissance et durabilité. Adaptée aux travaux intensifs et répétitifs, elle permet de couper une large variété de matériaux avec une précision constante.
Caractéristiques :
Cette pince est idéale pour réaliser des coupes nettes sur différents matériaux, même lors d’usages répétitifs. Sa tête large et solide assure une résistance optimale aux gros efforts. Le modèle à retenue de chute évite l’éjection du fil, renforçant la sécurité et le confort d’utilisation. Ergonomique et durable, elle convient aux environnements exigeants comme les ateliers, la maintenance et la production industrielle.
Spécifications :
• Longueur totale : 125 mm
• Hauteur du produit : 8 mm
• Largeur de la tête : 16 mm
• Diamètre de coupe : 0,3 à 2 mm
• Type de tête de pince : bec fin
• Type de poignée : acétate
Normes :
• ISO 9654 : norme internationale garantissant la qualité et la conformité.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
Cette pince est idéale pour réaliser des coupes nettes sur différents matériaux, même lors d’usages répétitifs. Sa tête large et solide assure une résistance optimale aux gros efforts. Le modèle à retenue de chute évite l’éjection du fil, renforçant la sécurité et le confort d’utilisation. Ergonomique et durable, elle convient aux environnements exigeants comme les ateliers, la maintenance et la production industrielle.
Spécifications :
• Longueur totale : 125 mm
• Hauteur du produit : 8 mm
• Largeur de la tête : 16 mm
• Diamètre de coupe : 0,3 à 2 mm
• Type de tête de pince : bec fin
• Type de poignée : acétate
Normes :
• ISO 9654 : norme internationale garantissant la qualité et la conformité.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Grande capacité de coupe jusqu’à 2 mm de diamètre
• Résistance et puissance pour les gros efforts
• Retenue de chute pour éviter l’éjection du fil
• Confort d’utilisation grâce à la poignée en acétate
• Résistance et puissance pour les gros efforts
• Retenue de chute pour éviter l’éjection du fil
• Confort d’utilisation grâce à la poignée en acétate
Applications
Cette pince coupante est idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de production industrielle. Elle est particulièrement adaptée aux environnements où la répétition des coupes et la puissance sont indispensables. Elle convient aux techniciens, électriciens, mécaniciens et professionnels du secteur industriel, garantissant des coupes sûres, nettes et efficaces.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Poids | 95 g |
| Longueur des becs | 16 mm |
| Type | pinces coupantes tête ogivale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,88 € HT
/ unité
76,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h