Pince coupante Knipex 79 32 125, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 120 mm | Longueur des becs: 11 mm
Pince coupante de côté pour l’électronique de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :79 32 125
Rubix :7510-5313695
EAN :4003773061366




Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM
tête pointue Une gamme pour les exigences les plus strictes en termes de performance et de résultat. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles. Également disponibles sans biseau pour une coupe à ras. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Finition antireflet. Poids faible. Poignées ergonomiques bicolores bleu/gris bi-matière. acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Poids | 58 g |
| Longueur des becs | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,91 € HT
/ unité
117,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h