Pince coupante Knipex 74 02 160, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 170 mm
Pince coupante de côté
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :74 02 160
Rubix :7510-5277824
EAN :4003773023081





Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE 160MM ( UE 6)
Pour sollicitations extrêmes et continues.
Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l’angle de coupe et du rapport de démultiplication.
Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano.
Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.
Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l’angle de coupe et du rapport de démultiplication.
Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano.
Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 209 g |
| Capacité de coupe | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,15 € HT
/ unité
37,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h