Pince coupante Roebuck 6836169, Longueur: 210 mm | Longueur des becs: 18.5 mm

Pince coupante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :6836169
Rubix :R600-5309506
EAN :3660338342387
PINCE COUPANTE DE FORCE - 210MM

Résumé technique

Longueur210 mm
Poids380 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DE FORCE - 210MM


Tête de coupe en acier bruni.
Poignées gainées à deux matériaux pour une prise en main confortable.
Ergonomique avec charnière conçue pour améliorer la puissance et la précision de coupe.
Ressort de rappel et système de verrouillage.
Peut être utilisé d'une seule main, ce qui réduit les efforts de coupe de 50 %.

Informations techniques


Attributs
Longueur210 mm
Poids380 g
Longueur des becs18,5 mm
74,04 € HT
/ unité
88,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h