Pince multiprise Knipex 87 51 250, Capacité d'ouverture: 34 mm | Nombre de positions: 19

Pince multiprise Cobra® effilée 250mm - Gainage PVC Ouverture 34mm 19 positions

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :87 51 250
Rubix :7510-5142842
EAN :4003773061267
PINCE MULTIPRISE COBRA 42MM ( UE 6)

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture34 mm
Nombre de positions19
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE COBRA 42MM ( UE 6)


Pince multiprise Cobra® effilée 250mm - Gainage PVC antidérapant - Ouverture 34mm - 19 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort - Charnière entrepassée pour grande stabilité
Particularly good access to the workpiece due to very slim construction of head and joint area. Long, narrow jaws. Ideal for service, maintenance and equipment repair, in automotive and general industry. One-hand fine adjustment by pushing a button with 19 adjustment positions directly on the workpiece for perfect grip on different sized workpieces and a favourable position of the hand. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting. Box-joint design for high stability due to double guide. Firm grip also on flat material due to three-point rest. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Favourable lever action: optimum transmission of force. Guard prevents operators' fingers being pinched. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

Forme effilée. Ergot de protection évitant les pincements.

Applications

Idéale pour les services d’entretien et la maintenance, les réparations d’appareils, l’automobile et l’industrie en général.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture34 mm
Nombre de positions19
Poids328 g
30,79 € HT
/ unité
36,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h