Pince multiprise Knipex 87 01 300, Capacité d'ouverture: 60 mm | Nombre de positions: 30

Pince multiprise Cobra

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :87 01 300
Rubix :7510-5056544
EAN :4003773034087
PINCE MULTIPRISE COBRA 300MM ( UE 6)

Résumé technique

Longueur300 mm
Capacité d'ouverture60 mm
Nombre de positions30
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE COBRA 300MM ( UE 6)


La pince multiprise KNIPEX Cobra® est une référence incontournable pour les professionnels du BTP, de la maintenance et des ateliers de production. Avec son réglage rapide, sa tenue parfaite et sa résistance exceptionnelle, elle combine tous les atouts attendus d'une bonne pince.

Caractéristiques :
La pince multiprise KNIPEX Cobra® repose sur un mécanisme de réglage à bouton-poussoir, permettant un ajustement direct sur la pièce sans démontage intermédiaire. Ce réglage par crantage fin assure un maintien optimal de la pince en position, avec un écartement de poignées toujours ergonomique, quel que soit le point de serrage. Le principe d'autoblocage, rendu possible par une géométrie de mâchoires optimisée, permet une transmission de force sans glissement, idéale pour des sollicitations répétées. La structure à charnière entrepassée améliore la stabilité mécanique sous contrainte et limite les effets de flambage. L’acier chrome-vanadium utilisé, trempé à l’huile, offre un excellent compromis entre résilience et dureté. Les poignées ergonomiques en PVC antiglisse garantissent un confort d’utilisation.

Spécifications :
- Références : 87 01 (125/150/180/250/300/400/560).
- Matériau : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
- Finition : surface atramentisée grise, mâchoires polies.
- Poignées : gaines PVC anti-dérapantes.
- Nombre de positions de réglage : entre 20 et 25 crans selon le modèle.
- Dureté des dents : environ 61 HRC (trempe à haute fréquence).
- Capacité maximale pour écrous : de 27 mm (modèle 125) jusqu'à 120 mm (modèle 560).
- Capacité maximale pour tubes : de 30 mm (modèle 125) jusqu'à 115 mm (modèle 560).
- Poids : de 85 g (modèle 125) à 2 780 g (modèle 560).
- Longueurs disponibles : 125 mm, 150 mm, 180 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm (XL), 560 mm (XXL).
- Dimensions de la pince 250 : 250 x 44 x 14 mm.
- Dimensions de la pince 560 : 560 x 103 x 29 mm.

Normes :
- DIN ISO 8976 : norme de référence pour les pinces multiprises
- Conforme REACH : ne contient pas de substances SVHC

Informations sur la marque :
KNIPEX est un fabricant allemand fondé en 1882, spécialisé dans les outils de préhension et de coupe de haute précision. L’entreprise conçoit et produit exclusivement en Allemagne, avec une exigence de qualité reconnue mondialement. Près de 1 000 références composent leur catalogue. Leurs outils sont conçus pour durer, avec un contrôle rigoureux à chaque étape de fabrication. KNIPEX s’adresse aux artisans, aux industriels et aux professionnels de la maintenance, en s’engageant sur la performance, l’ergonomie et la fiabilité.
Push the button for adjustment on the workpiece: fast and comfortable handling. Fine adjustment: ensures optimum adjustment to differently sized workpieces and user-friendly handle position. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. One-hand adjustment. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Réglage rapide et précis : ajustement immédiat par bouton-poussoir pour gagner du temps en intervention.
- Autoblocage efficace : maintien sûr sur tubes et écrous, même sous fortes sollicitations, sans écrasement.
- Ergonomie : confort optimal grâce à la forme et à la texture antiglisse, combiné à un ergot anti-pincements.
- Durée de vie prolongée : acier haute qualité trempé, dents traitées à haute fréquence pour une résistance exceptionnelle.
- Polyvalence des modèles : du modèle compact (125 mm) au XXL (560 mm) pour répondre à tous les besoins de terrain.

Applications

La pince multiprise KNIPEX Cobra® est idéale pour les opérations de serrage, de maintien et de rotation sur tuyaux, écrous, raccords, pièces plates, rondes ou anguleuses. Elle s’utilise efficacement dans les domaines du BTP, de la plomberie, de la maintenance industrielle, des interventions de montage et dépannage, ainsi qu’en atelier.

Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
Capacité d'ouverture60 mm
Nombre de positions30
Typepince multiprises
Poids530 g
44,50 € HT
/ unité
53,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h