Pince multiprise Knipex 86 05 180 S5, Capacité d'ouverture: 40 mm | Nombre de positions: 13
PINCE CLE 86 05 180 S5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :86 05 180 S5
Rubix :7510-5281621
EAN :4003773069096




Résumé technique
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 40 mm |
| Nombre de positions | 13 |
Documents
Détails articles : PINCE CLE 86 05 180 S5
- Pour enlever les écrous en alu type Hi-Lok®
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 40 mm |
| Nombre de positions | 13 |
| Poids | 277 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,16 € HT
/ unité
296,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h