Pince multiprise Roebuck 880592, Capacité d'ouverture: 50 mm | Nombre de positions: 25
Pince multiprise à charnière entrepassée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :5073381
Roebuck :880592
Rubix :R600-5362461
EAN :3660338339561
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE A CHARNIERE ENTREP. SO EASY NG BI-MATIERE
Norme : DIN ISO 8976
Charnière entrepassée durable pour une fiabilité à long terme et une préhension ferme avec crénelures trempées par induction.
Verrouillage automatique sur les tuyaux et écrous pour un travail sûr et sans effort.
Conception robuste.
Acier chrome vanadium résistant.
Surface polie.
Charnière entrepassée durable pour une fiabilité à long terme et une préhension ferme avec crénelures trempées par induction.
Verrouillage automatique sur les tuyaux et écrous pour un travail sûr et sans effort.
Conception robuste.
Acier chrome vanadium résistant.
Surface polie.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 50 mm |
| Nombre de positions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,69 € HT
/ unité
38,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h