Pince multiprise Roebuck 886162, Capacité d'ouverture: 52 mm | Nombre de positions: 19

Pince clé 250 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :886162
Rubix :R600-5410573
EAN :3660338396229
PINCE CLE AJUSTABLE 250MM

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture52 mm
Nombre de positions19
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CLE AJUSTABLE 250MM


Système innovant permettant, en un seul outil, de répondre, en même temps, aux besoins offerts par une clé et une pince.Ajustement précis de la machoire grâce à son bouton poussoir.Poignées gainées tri-matière pour répondre aux besoins d'ergonomie et de confort pour des utilisations quotidiennes et/ou répetitives.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture52 mm
Nombre de positions19
Poids500 g
Promotion
Au lieu de 52,58
51,00 HT
/ unité
61,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h