Pince multiprise Knipex 86 05 250 S4, Capacité d'ouverture: 52 mm | Nombre de positions: 19
Pince réglable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :86 05 250 S4
Rubix :7510-5281620
EAN :4003773069102




Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 52 mm |
| Nombre de positions | 19 |
Documents
Détails articles : PINCE CLE 86 05 250 S4
Points forts
Pour forcer les écrous à rupture (colliers) en aluminium, par exemple sur les fixations à vis Hi-Lok® (ne convient pas aux colliers en acier ou en titane)
Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce à travailler
Pas de réglage involontaire et pas de glissement de l'articulation
Grande force de pression avec une augmentation de 10 fois la puissance de la main
Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce à travailler
Pas de réglage involontaire et pas de glissement de l'articulation
Grande force de pression avec une augmentation de 10 fois la puissance de la main
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 52 mm |
| Nombre de positions | 19 |
| Type | pince réglable |
| Poids | 485 g |
| Type de branches | antidérapant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,19 € HT
/ unité
313,43 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours