Pince multiprise Knipex 86 05 250, Capacité d'ouverture: 52 mm | Nombre de positions: 19

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :86 05 250
Rubix :7510-5071077
EAN :4003773047841
PINCE CLE MACHOIRE PARAL. 250MM ( UE 1) NICKEL ISOL.

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture52 mm
Nombre de positions19
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CLE MACHOIRE PARAL. 250MM ( UE 1) NICKEL ISOL.


Les pinces-clés Knipex sont des outils multifonctions conçus pour remplacer tout un jeu de clés plates, aussi bien en pouces qu’en métrique.

Caractéristiques :
Cette pince-clé Knipex combine la fonctionnalité d'une clé plate et la puissance d'une pince. Elle permet de saisir sans effort des écrous jusqu’à 52 mm de largeur (pour le modèle 86 05 250). Les mâchoires parallèles lisses sont idéales pour le travail sur les surfaces chromées ou en laiton, sans les abîmer. Le bouton-poussoir intégré assure un réglage rapide et sécurisé, sans risque de glissement ni de déréglage. Grâce à la course entre les mâchoires, elle fonctionne selon le principe du cliquet, facilitant le vissage sans repositionnement. Les poignées bimatières offrent une ergonomie optimale, même en usage prolongé. La force de serrage est amplifiée par un effet multiplicateur par dix, garantissant une prise efficace, même sur des pièces plates.

Spécifications :
- Références disponibles : 86 05 180 et 86 05 250.
- Longueur : 180 ou 250 mm selon modèle.
- Poids : 490 g (250 mm), 260 g (180 mm).
- Capacité d’ouverture : jusqu'à 40 mm (86 05 180) ou 52 mm (86 05 250).
- Positions de réglage : 15 à 19.
- Finition : chromée.
- Poignées : bimatière.
- Matériau : acier au chrome-vanadium.
- Trempée à l'huile.

Normes :
Les deux modèles sont conformes au règlement REACH et ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande de renommée internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication de pinces et d’outils pour les professionnels. Fondée à Wuppertal en 1882, l’entreprise s’est imposée comme un acteur de référence grâce à sa capacité d’innovation et son exigence de qualité. Chaque produit Knipex est fabriqué en Allemagne selon des procédés de fabrication rigoureux.
Smooth jaws for damage free installation of plated fittings - working directly on chrome!. Replaces the need for sets of metric and imperial spanners. Also excellent for gripping, holding, pressing and bending workpieces. Zero backlash jaw pressure prevents damage to edges of sensitive components. Fast adjustment by pushing a button directly on the workpiece. No unintentional shift of the gripping jaws and no slipping of the joint. Parallel jaws give a more solid grip. Its design allows flexible adjustment of all widths up to the specified maximum size. The ratchet type principle allows quick and easy tightening and release of all bolted connections. Lever transmission greater than 10 : 1 for strong gripping power. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Remplacement de plusieurs outils : une seule pince remplace un jeu complet de clés plates métriques et en pouces.
- Respect des surfaces sensibles : les mâchoires lisses permettent de travailler sans rayer ni abîmer les pièces chromées ou délicates.
- Force de serrage multipliée : grâce à un effet de levier optimisé, la force de la main est décuplée par dix.
- Fonction étau : la pince maintient fermement les pièces, même plates, comme un mini-étau mobile.

Applications

Les pinces-clés Knipex 86 05 (180/250) sont idéales pour les professionnels du bâtiment, de la plomberie, du chauffage, de l’électricité et de la maintenance industrielle. Ces outils sont également utiles dans le secteur automobile, sur les bateaux ou dans les ateliers de maintenance, notamment pour maintenir ou ajuster des pièces plates, exercer une pression lors de l’encollage, ou même façonner des composants.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture52 mm
Nombre de positions19
Poids490 g
106,78 € HT
/ unité
128,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h