Crochet d'amarrage Antec 1018980, Ouverture : 100 mm | Matière principale : Acier
Pince amarrage Gripmax
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Antec :1018980
Rubix :0491-6008807
EAN :3660681046147

Documents
Détails articles : CONNECTEUR GRIPMAX OUVERT. 100MM (EX 3500771)
Pince de connection en acier inox. Ouverture : de 75 à 140 mm. Résistance : 30 kN. Poids : de 300 à 380 g. Norme EN362.
Points forts
Classe A : mousquetons à oeil pouvant être utilisés comme point d’ancrage.
Applications
Permet de s'amarrer sur une structure telle que les échafaudages, les pylônes ou les charpentes métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 100 mm |
|---|---|
| Matière principale | acier |
| Matière | acier inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,02 € HT
/ unité
126,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
