Crochet d'amarrage Kratos FA6001606, Ouverture : 95 mm | Matière principale : Acier
HANG'UP - Crochet d'ancrage acier pour Perche Télescopique
Voir les informations techniquesRéférences
Kratos :FA6001606
Rubix :L755-6243237
Fabricant :FA6001606
EAN :3700671404172

Détails articles : HANGUP CROCHET ANCRAGE ACIER HANGUP PR PERCHE TELESCOPIQUE
Perche et Tête: Fibre de verre Crochet de suspension : Acier surmoulé matière synthétique
Points forts
Résistance : 23 kN.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 95 mm |
|---|---|
| Matière principale | acier |
| Matière | acier surmoulé matière synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,19 € HT
/ unité
176,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours