Mousqueton pour protection antichute Protecta 7100324730, Ouverture : 18 mm | Matière principale : Acier
Connecteur acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Protecta :7100324730
Rubix :0520-6011410
Fabricant :7100324730
EAN :3660570004401

Documents
Détails articles : MOUSQUETON 1/4TOUR AJ514 OUVERTURE 17MM UE20
Mousqueton : fermeture 1/4 de tour automatique, acier haute résistance, électro-zingage blanc. Résistance à la rupture - > 2500 daN. Poids net : 170 g.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 18 mm |
|---|---|
| Matière principale | acier |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,28 € HT
/ unité
55,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
