Mousqueton pour protection antichute Petzl MGOO 60, Ouverture : 63 mm | Matière principale : Aluminium

Mousqueton MGO OPEN 60

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Petzl :MGOO 60
Rubix :5544-6136388
EAN :3342540103740
MOUSQUETON MGO OPEN 60 OUVERTURE/VERROUILLAGE AUTO.

Résumé technique

Ouverture63 mm
Matière principalealuminium
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOUSQUETON MGO OPEN 60 OUVERTURE/VERROUILLAGE AUTO.


Conçu pour ceux qui ne laissent rien au hasard, le MGO OPEN de Petzl allie puissance, précision et fiabilité. Ce connecteur directionnel à grande ouverture assure une connexion rapide et sécurisée, même sur les structures les plus imposantes (barreaux, câbles, etc.). Son verrouillage automatique et son point de connexion ouvrable en font un indispensable pour tous les professionnels qui travaillent en hauteur et exigent un matériel à la fois sûr et réutilisable.

Caractéristiques :
Le MGO OPEN, c’est l'alliance de l'ergonomie et de la performance. Sa grande ouverture permet de s’accrocher directement à des structures métalliques, câbles ou barreaux de gros diamètre, simplifiant chaque mouvement. Son système de verrouillage automatique offre une sécurité sans compromis, tandis que le point de connexion ouvrable garantit une compatibilité totale avec de nombreuses longes Petzl. Léger, mais redoutablement solide grâce à son alliage d’aluminium haute résistance, il est taillé pour résister aux conditions les plus exigeantes. Sa poignée de déverrouillage, fluide et ergonomique, permet une manipulation aisée, même gantée, pour un travail plus rapide, plus fluide, et plus sûr.

Spécifications :
Modèle : MGO OPEN 60.
Référence : MGOO 60.
Matériau : aluminium haute résistance.
Poids : 490 g.
Résistance grand axe : 23 kN,
Résistance doigt ouvert : 23 kN.
Ouverture : 63 mm.
Type de verrouillage : automatique.
Point de connexion : ouvrable pour longe double ou de maintien au travail.
Compatibilité : longes ABSORBICA-I, ABSORBICA-Y, JANE, PROGRESS, PROGRESS ADJUST, GRILLON.
Garantie : 3 ans.

Normes :
Ce mousqueton est conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle. Il satisfait à la norme EN 362, garantissant la sécurité et la fiabilité des connecteurs destinés à la protection contre les chutes. Il a passé avec succès l’examen UE de type (module B), certifié sous le numéro 0082/047/160/08/18/0535, sous le contrôle de l’organisme notifié APAVE Exploitation (0082). La qualité du processus de fabrication est validée selon le module D, assurant une constance irréprochable. Fabriqué avec exigence en France, dans les ateliers Petzl Distribution.

Points forts

- Connexion instantanée et sécurisée : l’ouverture de 63 mm permet une accroche directe sur les structures de grand diamètre, pour un gain de temps à chaque manœuvre.
- Polyvalence totale : grâce à son point de connexion ouvrable, le MGO OPEN s’adapte à différents types de longes Petzl et prolonge leur durée de vie.
- Sécurité automatique : le verrouillage se fait sans effort, évitant toute erreur de manipulation et garantissant une protection continue.
- Ergonomie pensée pour le terrain : poignée intuitive, manipulation fluide, confort assuré même en conditions difficiles.
- Solidité et légèreté combinées : un alliage d’aluminium qui offre résistance, longévité et maniabilité au quotidien.

Applications

Ce mousqueton est conçu pour les professionnels qui évoluent dans des environnements où la sécurité et la rapidité d’exécution sont cruciales. Parfait pour les techniciens de maintenance, les travailleurs sur pylônes, charpentes, échafaudages ou installations énergétiques, il assure une connexion fiable sur tout type de support.

Informations techniques


Attributs
Ouverture63 mm
Matière principalealuminium
Matièrealuminium
99,81 € HT
/ unité
119,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.