Crochet d'amarrage Petzl M007BA00, Ouverture : 13 mm | Matière principale : Aluminium

Mousqueton accessoire MINO

Voir les informations techniques

Références

Petzl :M007BA00
Rubix :5544-6245816
EAN :3342540842229
MOUSQUETON-ACCESSOIRE MINO + BARRETTES

Résumé technique

Ouverture13 mm
Matière principalealuminium

Détails articles : MOUSQUETON-ACCESSOIRE MINO + BARRETTES


Pesant seulement 11 g, le mousqueton-accessoire MINO de Petzl répond aux besoins de connexion rapide d'accessoires au harnais, sans compromettre l'ergonomie ni la praticité. Avec ou sans accessoires, il s'adapte à différentes configurations de travail en hauteur.

Caractéristiques :
Le MINO dispose d'une forme ovale qui améliore le positionnement dans la main et facilite la préhension, même lorsque l'utilisateur porte des gants. Son design intérieur fluide favorise la rotation libre du mousqueton-accessoire, limitant les risques de coincement ou de mauvais positionnement. Le système Keylock supprime les aspérités sur le nez du mousqueton, ce qui évite tout accrochage involontaire sur les sangles ou les équipements. La version M007BA00 embarque deux accessoires optionnels qui complètent le MINO : une barrette anti-retournement de type CAPTIV et une barrette de verrouillage de type LOCK, qui prévient l'ouverture accidentelle du doigt. Ces deux barrettes peuvent être combinées sur le même mousqueton-accessoire selon les besoins de la configuration.

Spécifications :
- Statut EPI : non EPI (Équipement de Protection Individuelle).
- Deux modèles disponibles : M007AA00 (sans accessoires) et M007BA00 (avec accessoires).
- Résistance : 400 kg.
- Ouverture : 13 mm.
- Poids : 11 g.
- Matière : aluminium (accessoires en plastique).
- Conditionnement : 1 pièce.
- Garantie : 3 ans.

Points forts

- Manipulation possible avec des gants, grâce à la forme ovale et au design intérieur fluide, sans perte de rapidité ou de contrôle.
- Réduction du risque d'accrochage involontaire grâce au système Keylock, qui supprime les zones saillantes sur le nez.
- Modularité accrue : les barrettes CAPTIV et LOCK peuvent être utilisées séparément ou combinées pour adapter le niveau de sécurisation à la situation.
- Poids minimal de 11 g, sans impact sensible sur la charge portée au harnais.

Applications

Ce petit accessoire MINO trouve sa place dans les environnements où la connexion rapide et sécurisée d'accessoires légers au harnais est nécessaire. Il convient à la fixation de petits équipements tels que des gants CORDEX, des pochettes de rangement type TOOLBAG, ou d'autres petits matériels courants sur chantier ou en atelier en hauteur.
En arboriculture et élagage, il assure également la liaison torse-Prusik mécanique en technique SRT/SRS, une configuration fréquente dans ce secteur pour les travaux sur corde. Les secteurs concernés incluent notamment : l'élagage et les travaux arboricoles, les travaux en hauteur sur structure ou en espace confiné, et la maintenance industrielle nécessitant un équipement organisé au harnais. Dans tous ces contextes, la légèreté du mousqueton-accessoire MINO et la compatibilité avec les barrettes optionnelles permettent d'adapter la configuration selon la nature de l'intervention.

Informations techniques


Attributs
Ouverture13 mm
Matière principalealuminium
14,55 HT
/ unité
17,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours