Mousqueton pour protection antichute Pramac Accessoires (Challans) MAI106, Ouverture : 6 mm | Matière principale : INOX
Mousqueton alpin (inox)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MAI106
Rubix :5026-5073954
EAN :3700295611277




Documents
Détails articles : MOUSQUETON ALPIN INOX D. 6 AISI 316L CMU 200KG CS=3
Le mousqueton alpin en acier inoxydable est un accessoire très pratique pour de nombreuses utilisations. Sa conception robuste et son inoxydabilité en font un outil fiable et durable pour de multiples applications où une sécurisation rapide est nécessaire.
Caractéristiques
Le mousqueton alpin en inox présente un design ergonomique et éprouvé sans œil pour une manipulation aisée. Sa structure en acier inoxydable AISI 316 garantit une résistance optimale à la corrosion et aux conditions environnementales difficiles. Doté d'un système d'ouverture simple et rapide, il permet de fixer rapidement des cordes, des anneaux ou de servir de point d'attache. Son coefficient de sécurité de 4 lui permet d’accepter les charges recommandées sans risque de rupture.
Spécifications
- Modèle : Alpin Inox.
- Matériau : Acier inoxydable AISI 316.
- Diamètre : 5 à 12 mm selon le modèle.
- Coefficient de sécurité : 4 (rupture obtenue à 4 fois la charge maximale utile – CMU – indiquée).
- Marquage : aucun.
Normes
Le mousqueton inox Alpin ne dispose d’aucun marquage. Il est donc déconseillé pour les opérations de suspension de charges lourdes ou pour la fabrication d'un système anti-chute.
Informations sur la marque
Pramac est une entreprise familiale française fondée en 1972, spécialisée dans les accessoires pour câbles, chaînes, et colliers de serrage. Située à Challans, en Vendée, elle fournit des solutions aux secteurs de la quincaillerie, du BTP, de l’automobile et de l’industrie, avec une large gamme de produits en stock.
Caractéristiques
Le mousqueton alpin en inox présente un design ergonomique et éprouvé sans œil pour une manipulation aisée. Sa structure en acier inoxydable AISI 316 garantit une résistance optimale à la corrosion et aux conditions environnementales difficiles. Doté d'un système d'ouverture simple et rapide, il permet de fixer rapidement des cordes, des anneaux ou de servir de point d'attache. Son coefficient de sécurité de 4 lui permet d’accepter les charges recommandées sans risque de rupture.
Spécifications
- Modèle : Alpin Inox.
- Matériau : Acier inoxydable AISI 316.
- Diamètre : 5 à 12 mm selon le modèle.
- Coefficient de sécurité : 4 (rupture obtenue à 4 fois la charge maximale utile – CMU – indiquée).
- Marquage : aucun.
Normes
Le mousqueton inox Alpin ne dispose d’aucun marquage. Il est donc déconseillé pour les opérations de suspension de charges lourdes ou pour la fabrication d'un système anti-chute.
Informations sur la marque
Pramac est une entreprise familiale française fondée en 1972, spécialisée dans les accessoires pour câbles, chaînes, et colliers de serrage. Située à Challans, en Vendée, elle fournit des solutions aux secteurs de la quincaillerie, du BTP, de l’automobile et de l’industrie, avec une large gamme de produits en stock.
Points forts
- Robustesse et durabilité obtenues grâce à l’inox AISI 316.
- Polyvalence d'utilisation pour de multiples usages du quotidien.
- Facilité d'utilisation avec son système d'ouverture simple sans vis et sans anneau.
- Polyvalence d'utilisation pour de multiples usages du quotidien.
- Facilité d'utilisation avec son système d'ouverture simple sans vis et sans anneau.
Applications
Ce mousqueton en inox peut être utilisé dans divers contextes professionnels ne nécessitant pas des normes de sécurité strictes. Il peut servir pour organiser des outils, attacher du matériel léger, suspendre des câbles, ou encore pour des activités de manutention simples, sans charges lourdes ni personnes.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 6 mm |
|---|---|
| Matière principale | inox |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,93 € HT
/ unité
5,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
