Mousqueton pour protection antichute Petzl M33A SL, Ouverture : 19 mm | Matière principale : Aluminium
MOUSQUETON OK SCREW-LOCK VEROUILLAGE MANUEL M33SL
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :M33A SL
Rubix :5544-6134848
Fabricant :M33A SL
EAN :3342540815810

Détails articles : MOUSQUETON OK SCREWLOCK OVALE LEGER
Le mousqueton aluminium symétrique OK dispose d’une forme ovale permettant de positionner les appareils à section large de façon optimale. Son système Keylock facilite les manipulations. Systèmes de verrouillage manuel SCREW-LOCK. Norme EN362.
Applications
Idéal pour les mouflages.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 19 mm |
|---|---|
| Matière principale | aluminium |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,74 € HT
/ unité
27,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h