Crochet d'amarrage Kratos FA6001602, Ouverture : 60 mm | Matière principale : Acier
HANG'UP - Crochet d'Ancrage pour Perche Télescopique
Voir les informations techniquesRéférences
Kratos :FA6001602
Rubix :L755-6243235
Fabricant :FA 60 016 02
EAN :3700671402758

Détails articles : HANGUP CROCHET ANCRAGE ALUMINIUM HANGUP PR PERCHE TELESCOPIQUE
Perche et Tête: Fibre de verre Crochet de suspension : Acier surmoulé matière synthétique
Points forts
Résistance : 23 kN.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 60 mm |
|---|---|
| Matière principale | acier |
| Matière | acier surmoulé matière synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,38 € HT
/ unité
103,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours