Mousqueton pour protection antichute Petzl M33A TL, Ouverture : 19 mm | Matière principale : Aluminium
MOUSQUETON OK TRIACT-LOCK VEROUILLAGE AUTO M33TL
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :M33A TL
Rubix :5544-6134849
Fabricant :S41Y 035
EAN :3342540815834

Détails articles : MOUSQUETON OK TRIACTLOCK OVALE LEGER
Le mousqueton aluminium symétrique OK dispose d’une forme ovale permettant de positionner les appareils à section large de façon optimale. Son système Keylock facilite les manipulations. Systèmes de verrouillage AUTOMATIQUE TRIACT-LOCK. Norme EN362.
Applications
Idéal pour les mouflages.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 19 mm |
|---|---|
| Matière principale | aluminium |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 € HT
/ unité
39,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h