Pince à sertir Roebuck 6836164, Longueur: 180 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 16 mm²

Pince à sertir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :6836164
Rubix :R600-5309503
EAN :3660338342356
PINCE A SERTIR POUR COSSES 180MM

Résumé technique

Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR POUR COSSES 180MM


Norme: DIN ISO 5743
Pour sertir les embouts de câble/cosses de 0,25 à 16 mm².
Matrices en demi-ronds pour un sertissage fiable de la cosse avec le conducteur.
Surface polie, poignées revêtues PVC par trempage.

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max16 mm²
41,60 HT
/ unité
49,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.