Pince à sertir Knipex 97 54 27, Longueur: 190 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 0.5 mm²
Pince à sertir
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :97 54 27
Rubix :7510-5314055
EAN :4003773079873




Résumé technique
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,25 mm² |
| Capacité de sertissage max | 0,5 mm² |
Détails articles : PINCE A SERTIR MQS SERTISS. PARALL
Mouvement de sertissage parallèle, pour répondre aux exigences particulièrement strictes des micro-connecteurs. Pour connexions électriques sans soudage. Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable). Positionneur monté pour fiches D-Sub miniatures, pour un positionnement exact du connecteur et du câble. Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Pinces à sertir pour autres connecteurs miniatures, tels que HD 22, Modu IV, Micro Timer, etc. disponibles sur demande. acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,25 mm² |
| Capacité de sertissage max | 0,5 mm² |
| Poids | 305 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
708,01 € HT
/ unité
849,61 € TTC
- Epuisé