Pince à sertir Knipex 97 53 08, Longueur: 190 mm | Capacité de sertissage min: 0.08 mm² | Capacité de sertissage max: 10 mm²
Pince à sertir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 53 08
Rubix :7510-5313950
EAN :4003773040187






Résumé technique
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,08 mm² |
| Capacité de sertissage max | 10 mm² |
Documents
Détails articles : PINCE SERTIR FRONTALE EMBOUTS 0,06-10MM2
La Knipex 97 53 08 sertit facilement les embouts de câble de 0,08 à 10 mm² sans erreur. Compacte, rapide et fiable, elle offre un confort optimal pour les pros soucieux de la qualité.
Caractéristiques :
La pince à sertir Knipex 97 53 08 se distingue par son mécanisme auto-ajustable, qui reconnaît automatiquement la taille de l’embout de câble inséré et adapte le profil de sertissage en conséquence. Ce système rend pratiquement impossible toute erreur liée à l'utilisation d'un profil inadapté. L’introduction frontale des embouts, complétée par une possibilité d’insertion latérale pour les petites sections, facilite le travail en armoire électrique. Le mécanisme à cliquet, déverrouillable, garantit une pression de sertissage constante et calibrée en usine. Sa conception ergonomique, son poids léger et sa poignée bi-matière assurent un confort optimal, même lors d’utilisations prolongées.
Spécifications
- Référence : 97 53 08.
- Dimensions : 190 x 75 x 20 mm.
- Poids : 477 g.
- Capacité de sertissage : 0,08 à 10 mm².
- Nombre de positions de sertissage : 1.
- Poignées : gaines multimatières.
- Pince : finition brunie.
- Introduction des embouts : frontale (jusqu'à 10 mm²) et latérale (jusqu’à 2,5 mm²).
Normes :
- DIN 46228 Parties 1 et 4
- Conforme à la réglementation REACH (contient des substances SVHC)
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée à Wuppertal, reconnue mondialement pour son expertise dans la conception d’outils de précision pour les professionnels de l’industrie et de la maintenance. Depuis plus de 140 ans, la marque conçoit et fabrique des pinces haut de gamme, en s'appuyant sur un savoir-faire historique, des matières premières de qualité et des procédés de fabrication modernes. Knipex produit environ 60 000 pinces par jour, exportées dans plus de 100 pays, et s'engage dans une démarche d'innovation continue pour offrir des outils robustes, durables et adaptés aux exigences les plus strictes.
Caractéristiques :
La pince à sertir Knipex 97 53 08 se distingue par son mécanisme auto-ajustable, qui reconnaît automatiquement la taille de l’embout de câble inséré et adapte le profil de sertissage en conséquence. Ce système rend pratiquement impossible toute erreur liée à l'utilisation d'un profil inadapté. L’introduction frontale des embouts, complétée par une possibilité d’insertion latérale pour les petites sections, facilite le travail en armoire électrique. Le mécanisme à cliquet, déverrouillable, garantit une pression de sertissage constante et calibrée en usine. Sa conception ergonomique, son poids léger et sa poignée bi-matière assurent un confort optimal, même lors d’utilisations prolongées.
Spécifications
- Référence : 97 53 08.
- Dimensions : 190 x 75 x 20 mm.
- Poids : 477 g.
- Capacité de sertissage : 0,08 à 10 mm².
- Nombre de positions de sertissage : 1.
- Poignées : gaines multimatières.
- Pince : finition brunie.
- Introduction des embouts : frontale (jusqu'à 10 mm²) et latérale (jusqu’à 2,5 mm²).
Normes :
- DIN 46228 Parties 1 et 4
- Conforme à la réglementation REACH (contient des substances SVHC)
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée à Wuppertal, reconnue mondialement pour son expertise dans la conception d’outils de précision pour les professionnels de l’industrie et de la maintenance. Depuis plus de 140 ans, la marque conçoit et fabrique des pinces haut de gamme, en s'appuyant sur un savoir-faire historique, des matières premières de qualité et des procédés de fabrication modernes. Knipex produit environ 60 000 pinces par jour, exportées dans plus de 100 pays, et s'engage dans une démarche d'innovation continue pour offrir des outils robustes, durables et adaptés aux exigences les plus strictes.
Compression from 0.08 - 10.0 mm² in one profile. End sleeves (ferrules) up to 2.5 mm² can also be loaded parallely from the side. Suitable in particular for all twin end sleeves (ferrules) up to 2 x 4 mm² or 2 x AWG 10. For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4. For solder-free electrical connections. Front loading of the end sleeves (ferrules) into the tool. Simple handling as a result of self-adjustment to the size of the end sleeve (ferrule). With square crimping for optimum contact areas in the clamp connection. Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation. Handy shape and low weight provide high operation comfort. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened
Points forts
- Sertissage automatique sans réglage manuel, réduisant les risques d’erreur.
- Confort d’utilisation supérieur grâce à sa forme ergonomique et son faible poids.
- Large plage de sertissage (0,08 à 10 mm²) avec un seul outil.
- Utilisation facilitée à une seule main grâce à la démultiplication.
- Confort d’utilisation supérieur grâce à sa forme ergonomique et son faible poids.
- Large plage de sertissage (0,08 à 10 mm²) avec un seul outil.
- Utilisation facilitée à une seule main grâce à la démultiplication.
Applications
Idéale pour le sertissage précis d’embouts de câble dans les domaines de l’électricité, de l’électronique, de l’automatisme industriel et de la maintenance. Utilisable en atelier comme sur chantier, elle convient parfaitement pour les électriciens, les installateurs de tableaux électriques, les maintenanciers et les techniciens de production. Son introduction frontale et sa compacité la rendent particulièrement efficace pour le travail dans les armoires de commande ou les espaces exigus.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Capacité de sertissage min | 0,08 mm² |
| Capacité de sertissage max | 10 mm² |
| Poids | 477 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,18 € HT
/ unité
393,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours