Pince à sertir Knipex 97 52 38, Longueur: 220 mm | Capacité de sertissage min: 0.25 mm² | Capacité de sertissage max: 6 mm²

Pince à sertir PreciForce

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 52 38
Rubix :7510-5313578
EAN :4003773051909
PINCE A SERTIR PRECIFORCE AV. 1 PROFIL

Résumé technique

Longueur220 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SERTIR PRECIFORCE AV. 1 PROFIL


La pince à sertir Knipex PreciForce 97 52 38 est conçue pour le sertissage précis d’embouts de câble isolés et non isolés sur une plage de sections définie. Elle associe un profil de sertissage usiné avec précision à un mécanisme de cliquet calibré en usine, afin d’assurer une pression de sertissage constante et reproductible. L’outil est destiné aux opérations de câblage nécessitant une qualité de connexion mécanique et électrique durable.

Caractéristiques :
La pince à sertir PreciForce est dédiée au sertissage d’embouts de câble isolés et non isolés. Elle intègre un profil de sertissage de précision non interchangeable, spécifiquement usiné pour cette application. Le mécanisme de cliquet avec blocage forcé déverrouillable garantit que la pince ne s’ouvre qu’après atteinte de la pression de sertissage préréglée en usine. Ce fonctionnement limite les variations liées à l’effort manuel et assure une répétabilité élevée des sertissages. La démultiplication par genouillère génère une force de sertissage importante tout en réduisant l’effort à fournir. La conception compacte, la longueur maîtrisée et la position de préhension étudiée contribuent à une bonne maniabilité, y compris lors d’utilisations répétées. Les poignées bi-matières assurent une prise en main stable et confortable.

Spécifications :
• Application : embouts de câble isolés et non isolés
• Capacité de sertissage : 0,25 à 6,0 mm²
• Plage AWG : 24 à 10
• Nombre de positions de sertissage : 5
• Pression de sertissage : préréglée et calibrée en usine, réajustable
• Mécanisme : cliquet avec blocage forcé déverrouillable
• Matrice de sertissage : intégrée, non interchangeable
• Matériau : acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l’huile
• Finition de la pince : brunie
• Poignées : gaines bi-matières
• Dimensions : 220 x 58 x 21 mm
• Poids : 493 g

Normes :
• Conforme REACH : le produit contient des SVHC
For solder-free electrical connections. Repetitive, high crimping quality due to precision dies and integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. High transmission of force thanks to lever action for fatigue-reduced working. Good handling thanks to favourable handle position, low weight, compact design and ergonomically shaped handles. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened

Points forts

• Sertissages réguliers grâce à une pression de sertissage calibrée en usine
• Répétabilité élevée assurée par le blocage forcé du mécanisme de cliquet
• Effort manuel réduit grâce à la démultiplication par genouillère
• Adéquation permanente à l’application grâce à une matrice dédiée et non interchangeable
• Bonne maniabilité lors des opérations répétées grâce à la conception compacte et aux poignées bi-matières

Applications

Cette pince à sertir est utilisée pour le raccordement d’embouts de câble isolés et non isolés dans des opérations de câblage électrique. Elle trouve sa place dans les ateliers de fabrication de faisceaux, les services de maintenance industrielle et les postes de montage d’armoires électriques. Les électriciens industriels, techniciens de maintenance et équipes de câblage l’emploient pour réaliser des sertissages fiables sur des sections de conducteurs comprises entre 0,25 et 6,0 mm², lorsque la constance de la pression et la qualité de la connexion sont déterminantes.

Informations techniques


Attributs
Longueur220 mm
Capacité de sertissage min0,25 mm²
Capacité de sertissage max6 mm²
Poids493 g
213,62 € HT
/ unité
256,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.