Pince à sertir Knipex 97 53 04 A

Pince à sertir automatique embouts de câble accès latéral 0,08 - 16mm²

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 53 04 A
Rubix :7510-5542586
Fabricant :97 53 04 A
EAN :4003773083139
PINCES A SERTIR P CONNECTEUR

Documents

Détails articles : PINCES A SERTIR P CONNECTEUR


Pour embouts jusqu'à 16 mm². Ajustement automatique à la taille de l'embout pour un sertissage précis et rapide. Sertissage des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4. Homologation UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage précise, réglée en usine (calibrée). Force de sertissage élevée grâce à une force de levier efficace. Petit écartement de poignée. Poignée ergonomique et confortable, simplicité d'utilisation et légèreté. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Avec sertissage carré. Aussi pour tous les embouts jumelés jusqu'à 2 x 6 mm² ou 2 x AWG 10. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Points forts

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral - Gaines bi-matière - Sertissage carré des embouts selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,08 à 16mm² - Ajustage automatique à la taille d'embout désirée - Sur carte

Applications

Pour embouts jusqu'à 16 mm². Ajustement automatique à la taille de l'embout pour un sertissage précis et rapide. Sertissage des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4. Homologation UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage précise, réglée en usine (calibrée). Force de sertissage élevée grâce à une force de levier efficace. Petit écartement de poignée. Poignée ergonomique et confortable, simplicité d'utilisation et légèreté. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Avec sertissage carré. Aussi pour tous les embouts jumelés jusqu'à 2 x 6 mm² ou 2 x AWG 10. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.

Informations techniques


Attributs
200,29 € HT
/ unité
240,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.