Pince à sertir Rennsteig 8728.0000.6, Longueur: 175 mm

Pince à sertir à 4/8 points SelectorCrimp

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rennsteig :8728.0000.6
Rubix :L797-5283538
PINCE SERTIR SELECTOR CRIMP 8.72 M22520/7-01

Résumé technique

Documents

Détails articles : PINCE SERTIR SELECTOR CRIMP 8.72 M22520/7-01


Pince de sertissage spéciale pour sertissage de contacts mâles et femelles tournés.Géométrie des poinçons de sertissage selon MIL 22520/7-01, MIL 22520/2- 01 et MIL 22520/1-01.Réglage des poinçons de sertissage par sélecteur avec 8 positions selon MIL.Positionneur simple (pour 1 type de contact) ou positionneur multiple (pour une variété de contacts) disponibles.

Utilisation possible des positionneurs MIL (adaptables).Vérification du réglage de base avec jauge Go-Nogo selon MIL22520/3-03 et M22520/3-01 possible (non comprise).

Sertissage fiable grâce au verrouillage automatique et au mouvement synchrone des poinçons de sertissage.

Largeur d'ouverture optimisée, design ergonomique, force manuelle réduite.Validation pour l'aéronautique après qualification réussie auprès d'Airbus SAS.

Informations techniques


Attributs
Longueur175 mm
Poids295 g
702,22 HT
/ unité
842,66 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.