Pince à dénuder Knipex 12 64 180, Longueur: 180 mm
Pince à dénuder
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :12 64 180
Rubix :7510-5313533
EAN :4003773073284
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE CABLES PLATS
Pour câbles plats en PVC isolés d'une largeur max. de 12 mm et d'une section de 0,75 à 2,5 mm². S'adapte automatiquement aux différentes hauteurs de conducteurs: pas d'endommagement. Permet de grandes longueurs de dénudage. Lame interchangeable. Mécanique souple. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Poids | 125 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,80 € HT
/ unité
173,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours