Pince à dénuder Knipex 13 66 180, Longueur: 180 mm | Capacité de coupe: 5 mm
Pince à dénuder et coupe-câbles KNIPEX StriX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :13 66 180
Rubix :7510-5313241
EAN :4003773081319
Documents
Détails articles : KNIPEX COUPE-CABLES A DENUDER
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm². Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11 mm et 16 mm). Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Cisaille pour la coupe de câbles Cu et Al jusqu'à Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²). Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 210 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,60 € HT
/ unité
81,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours