Pince à dénuder Knipex 12 12 14, Longueur: 195 mm
Jeu de couteaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :12 12 14
Rubix :7510-5313529
EAN :4003773077541
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER 4 COUTEAUX DE FORME AWG
spécialement pour câbles aux spécifications américaines (AWG) Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de la pince: acier.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 195 mm |
|---|---|
| Poids | 450 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,42 € HT
/ unité
317,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours