Pince à dénuder Knipex 12 69 23, Longueur: 15 mm
Butéé réglable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :12 69 23
Rubix :7510-5312791
EAN :4003773067115
Documents
Détails articles : BUTEE REGLABLE POUR 12 62 180
Outil standard compact à un prix attractif pour toutes les sections de câbles et matériaux isolants standard. Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils: pas de détérioration des conducteurs. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté. Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm². Avec butée longitudinale réglable de 6,0 à 18,0 mm pour dénudages de longueur constante. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 15 mm |
|---|---|
| Poids | 1 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,52 € HT
/ unité
11,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours