Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891952, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 1000 mm
Étriers d’atelier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :891952
Rubix :G600-0784553
EAN :3660338445675


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 1000 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE DATELIER 0-1000MM/0,05MM
Normes : DIN 862
ÉTRIER VERNIER D’ATELIER 0-1000 MM/0,05 MM
Points forts
Finition chromée satinée
Applications
Étriers d’atelier Vernier
, avec réglage fin
Pour les mesures extérieures et intérieures
, avec réglage fin
Pour les mesures extérieures et intérieures
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 1000 mm |
| Résolution | 0,05 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Longueur des becs | 200 mm |
| Poids | 9000 g |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 089,31 € HT
/ unité
1 307,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h