Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 530-109, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied à coulisse 530
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :530-109
Rubix :0124-0062570
EAN :4946368530024

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | analogique (vernier) |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE 300MM 530-109 530-109
Points forts
Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable. Règle et verniers chromés mats. Surfaces de mesure int./ext. en pointes pour la mesure des petites cannelures et des trous.
Applications
Avec jauge de profondeur. Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable. Règle et verniers chromés mats. Surfaces de mesure rodées, becs de mesure renforcés. Surfaces de mesure intérieure et extérieure en pointe pour la mesure des petites cannelures et des trous.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | analogique (vernier) |
| Résolution | 0,05 mm |
| Longueur | 404 mm |
| Longueur des becs | 64 mm |
| Poids | 335 g |
| Précision | ±80 |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,23 € HT
/ unité
455,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours